Frezen
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
Frezen
Frezen
2V244474
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
Schachtfrees DIN 844 type N nominale-d. 20 mm HSS-Co PM ALCRONA DIN 1835 B PROMAT
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
2V244474
Uitvoering
Afrondprofielfrees
Totale lengte (mm)
141
Schachtdiameter (mm)
20
Geschikt voor RVS
Ja
Werkende lengte (mm)
89
Aantal tanden
4
Snijmateriaal
Overig
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Afrondprofielfrees
Totale lengte (mm)
141
Schachtdiameter (mm)
20
Geschikt voor RVS
Ja
Werkende lengte (mm)
89
Aantal tanden
4
Snijmateriaal
Overig
Snijrichting
Rechts
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
20
Merk
Promat
Type
End Mill Drill Bit
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2V244474
EAN
4015448560050
UBB
500581589370
UNSPSC
27112803
Fabrikant artikelnummer
4000866051