Frezen
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
Frezen
Frezen
1L589282
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
Schachtfrees DIN 844 type N nominale-d. 20 mm HSS-Co PM ALCRONA DIN 1835 B PROMAT
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
1L589282
Uitvoering
Afrondprofielfrees
Totale lengte (mm)
104
Schachtdiameter (mm)
20
Geschikt voor RVS
Ja
Werkende lengte (mm)
52
Aantal tanden
4
Snijmateriaal
Overig
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Afrondprofielfrees
Totale lengte (mm)
104
Schachtdiameter (mm)
20
Geschikt voor RVS
Ja
Werkende lengte (mm)
52
Aantal tanden
4
Snijmateriaal
Overig
Snijrichting
Rechts
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
20
Merk
Promat
Type
End Mill
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
1L589282
EAN
4015448559986
UBB
500581100376
UNSPSC
27112803
Fabrikant artikelnummer
4000866038