Frezen
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
Frezen
Frezen
3R158555
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
Schachtfrees DIN 844 type N nominale-d. 18 mm inzetlengte 73 mm HSS-Co8 DIN PROMAT
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
3R158555
Uitvoering
Afrondprofielfrees
Totale lengte (mm)
123
Schachtdiameter (mm)
16
Geschikt voor RVS
Ja
Werkende lengte (mm)
73
Aantal tanden
4
Snijmateriaal
Overig
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Afrondprofielfrees
Totale lengte (mm)
123
Schachtdiameter (mm)
16
Geschikt voor RVS
Ja
Werkende lengte (mm)
73
Aantal tanden
4
Snijmateriaal
Overig
Snijrichting
Rechts
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
18
Merk
Promat
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3R158555
EAN
4015448520382
UBB
500581839437
UNSPSC
27112803
Fabrikant artikelnummer
4000866388