text.skipToContent text.skipToNavigation

Schachtfrees DIN 844 type N nominale-d. 16 mm inzetlengte 73 mm HSS-Co8 DIN PROMAT


HSS-Co8. DIN 844. Type N. Viersnijder. Lang. Centrisch. Cilinderschacht met meeneemvlak. Rechtssnijdend. Voor het frezen van materialen met een lage en middelgrote vastheid tot ca. 800 N/mm² met ongecoat gereedschap en 1200 N/mm² met gecoat gereedschap

Artikelnummer 8P283047
Uitvoering Afrondprofielfrees
Totale lengte (mm) 123
Schachtdiameter (mm) 16
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 73
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Afrondprofielfrees
Totale lengte (mm) 123
Schachtdiameter (mm) 16
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 73
Aantal tanden 4
Snijmateriaal Overig
Snijrichting Rechts
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 16
Merk Promat
Type Uncoated End Mill

Artikelnummers

Artikelnummer 8P283047
EAN 4015448520375
UBB 500583570345
UNSPSC 27112803
Fabrikant artikelnummer 4000866386
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.