text.skipToContent text.skipToNavigation

Schachtfrees DIN 844 type N nominale-d. 14 mm inzetlengte 63 mm HSS-Co8 TiCN PROMAT


Artikelnummer 8P897514
Uitvoering Afrondprofielfrees
Totale lengte (mm) 110
Schachtdiameter (mm) 12
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 63
Aantal tanden 4
Snijmateriaal Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Afrondprofielfrees
Totale lengte (mm) 110
Schachtdiameter (mm) 12
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 63
Aantal tanden 4
Snijmateriaal Overig
Snijrichting Rechts
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 14
Merk Promat
Type End Mill

Artikelnummers

Artikelnummer 8P897514
EAN 4015448520474
UBB 500583587430
UNSPSC 27112803
Fabrikant artikelnummer 4000866406
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.