text.skipToContent text.skipToNavigation

Schachtfrees DIN 844 type N nominale-d. 14 mm HSS-Co8 DIN 1835 B snedeaantal 4 PROMAT


HSS-Co8. DIN 844. Type N. Viersnijder. Kort. Centrisch. Cilinderschacht met meeneemvlak. Rechtssnijdend. Voor het frezen van materialen met een lage en middelgrote vastheid tot ca. 800 N/mm² met ongecoat gereedschap en 1.000 N/mm² met gecoat gereedschap

Artikelnummer 5I638590
Uitvoering Afrondprofielfrees
Totale lengte (mm) 83
Schachtdiameter (mm) 12
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 36
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Afrondprofielfrees
Totale lengte (mm) 83
Schachtdiameter (mm) 12
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 36
Aantal tanden 4
Snijmateriaal Overig
Snijrichting Rechts
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 14
Merk Promat
Type Uncoated End Mill

Artikelnummers

Artikelnummer 5I638590
EAN 4015448505228
UBB 500582445218
UNSPSC 27112803
Fabrikant artikelnummer 4000866336
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.