text.skipToContent text.skipToNavigation

Schachtfrees DIN 844 type N nominale-d. 12 mm HSS-Co8 DIN 1835 B snedeaantal 4 PROMAT


Artikelnummer 9G710442
Uitvoering Afrondprofielfrees
Totale lengte (mm) 83
Schachtdiameter (mm) 12
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 36
Aantal tanden 4
Snijmateriaal Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Afrondprofielfrees
Totale lengte (mm) 83
Schachtdiameter (mm) 12
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 36
Aantal tanden 4
Snijmateriaal Overig
Snijrichting Rechts
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 12
Merk Promat
Type Uncoated End Mill

Artikelnummers

Artikelnummer 9G710442
EAN 4015448505211
UBB 500583802672
UNSPSC 27112803
Fabrikant artikelnummer 4000866334
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.