text.skipToContent text.skipToNavigation

Schachtfrees DIN 844 type N nominale-d. 12 mm HSS-Co PM ALCRONA DIN 1835 B PROMAT


HSS-Co PM. ALCRONA-coating. DIN 844. Type N. Viersnijder. Kort. Centrisch. Cilinderschacht met meeneemvlak. Rechtssnijdend. Voor het frezen van materialen met een lage en middelgrote vastheid tot ca. 1.000 N/mm². Vermindering van de trillingen door ongelijk verdeelde snijkanten. Verbeterde stijfheid van het gereedschap door conische basis van spaangroeven

Artikelnummer 8R517312
Uitvoering Afrondprofielfrees
Totale lengte (mm) 83
Schachtdiameter (mm) 12
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 36
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Afrondprofielfrees
Totale lengte (mm) 83
Schachtdiameter (mm) 12
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 36
Aantal tanden 4
Snijmateriaal Overig
Snijrichting Rechts
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 12
Merk Promat
Type End Mill

Artikelnummers

Artikelnummer 8R517312
EAN 4015448559962
UBB 500583602858
UNSPSC 27112803
Fabrikant artikelnummer 4000866036
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.