text.skipToContent text.skipToNavigation

Schachtfrees DIN 844 type HR nominale-d. 8 mm HSS-Co PM ALCRONA DIN 1835 B PROMAT

Artikelnummer 3W562915
Uitvoering Afschuinfrees
Totale lengte (mm) 88
Schachtdiameter (mm) 10
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 44
Aantal tanden 4
Snijmateriaal Overig

Specificaties

Uitvoering Afschuinfrees
Totale lengte (mm) 88
Schachtdiameter (mm) 10
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 44
Aantal tanden 4
Snijmateriaal Overig
Snijrichting Rechts
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 8
Merk Promat
Type End Mill

Artikelnummers

Artikelnummer 3W562915
EAN 4015448560159
UBB 500581926473
UNSPSC 27112803
Fabrikant artikelnummer 4000866071
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.