text.skipToContent text.skipToNavigation

Schachtfrees DIN 844 type HR nominale-d. 6 mm inzetlengte 19 mm HSS-Co5 DIN PROMAT


Artikelnummer 8T168995
Uitvoering Afschuinfrees
Totale lengte (mm) 57
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 19
Aantal tanden 4
Snijmateriaal Overig
Snijrichting Rechts
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Afschuinfrees
Totale lengte (mm) 57
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 19
Aantal tanden 4
Snijmateriaal Overig
Snijrichting Rechts
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 6
Merk Promat
Goederencode 82077031
Type Uncoated End Mill

Artikelnummers

Artikelnummer 8T168995
EAN 4015448505549
UBB 500583614085
UNSPSC 27112803
Fabrikant artikelnummer 4000866490
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.