text.skipToContent text.skipToNavigation

Schachtfrees DIN 844 type HR nominale-d. 25 mm inzetlengte 108 mm HSS-Co5 TiCN PROMAT


Artikelnummer 8R719548
Uitvoering Afschuinfrees
Totale lengte (mm) 166
Schachtdiameter (mm) 25
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 108
Aantal tanden 4
Snijmateriaal Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Afschuinfrees
Totale lengte (mm) 166
Schachtdiameter (mm) 25
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 108
Aantal tanden 4
Snijmateriaal Overig
Snijrichting Rechts
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 25
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 8R719548
EAN 4015448567035
UBB 500583605331
UNSPSC 27112803
Fabrikant artikelnummer 4000866085
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.