Frezen
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
Frezen
Frezen
8G474465
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
Schachtfrees DIN 844 type HR nominale-d. 20 mm inzetlengte 52 mm HSS-Co5 TiCN PROMAT
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
8G474465
Uitvoering
Afschuinfrees
Totale lengte (mm)
104
Schachtdiameter (mm)
20
Geschikt voor RVS
Ja
Werkende lengte (mm)
52
Aantal tanden
4
Snijmateriaal
Overig
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Afschuinfrees
Totale lengte (mm)
104
Schachtdiameter (mm)
20
Geschikt voor RVS
Ja
Werkende lengte (mm)
52
Aantal tanden
4
Snijmateriaal
Overig
Snijrichting
Rechts
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
20
Merk
Promat
Type
TiCN-Coated End Mill
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8G474465
EAN
4015448505693
UBB
500583447767
UNSPSC
27112803
Fabrikant artikelnummer
4000866520