text.skipToContent text.skipToNavigation

Schachtfrees DIN 844 type HR nominale-d. 18 mm inzetlengte 42 mm HSS-Co5 DIN PROMAT


HSS-Co5. DIN 844. Type HR. Viersnijder. Kort. 45° beschermfase. Centrisch. Teruggeslepen fijn koordprofiel. Cilinderschacht met meeneemvlak. Rechtssnijdend. Voor het frezen van materialen met een vastheid tot ca. 800 N/mm² met ongecoat gereedschap en 1.200 N/mm² met gecoat gereedschap

Artikelnummer 8F243235
Uitvoering Afschuinfrees
Totale lengte (mm) 92
Schachtdiameter (mm) 16
Werkende lengte (mm) 42
Aantal tanden 4
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Afschuinfrees
Totale lengte (mm) 92
Schachtdiameter (mm) 16
Werkende lengte (mm) 42
Aantal tanden 4
Snijmateriaal Overig
Snijrichting Rechts
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 18
Merk Promat
Type Uncoated End Mill

Artikelnummers

Artikelnummer 8F243235
EAN 4015448505600
UBB 500583432082
UNSPSC 27112803
Fabrikant artikelnummer 4000866502
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.