Frezen
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
Frezen
Frezen
0U402939
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
Schachtfrees DIN 844 type HR nominale-d. 12 mm inzetlengte 63 mm HSS-Co5 TiCN PROMAT
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
0U402939
Uitvoering
Afschuinfrees
Totale lengte (mm)
110
Schachtdiameter (mm)
12
Geschikt voor RVS
Ja
Werkende lengte (mm)
63
Aantal tanden
4
Snijmateriaal
Overig
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Afschuinfrees
Totale lengte (mm)
110
Schachtdiameter (mm)
12
Geschikt voor RVS
Ja
Werkende lengte (mm)
63
Aantal tanden
4
Snijmateriaal
Overig
Snijrichting
Rechts
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
12
Merk
Promat
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0U402939
EAN
4015448520788
UBB
500573862652
UNSPSC
27112803
Fabrikant artikelnummer
4000866552