text.skipToContent text.skipToNavigation

Schachtfrees DIN 844 type HR nominale-d. 12 mm inzetlengte 36 mm HSS-Co5 TiCN PROMAT


HSS-Co5. DIN 844. Type HR. Viersnijder. Kort. 45° beschermfase. Centrisch. Teruggeslepen fijn koordprofiel. Cilinderschacht met meeneemvlak. Rechtssnijdend. Voor het frezen van materialen met een vastheid tot ca. 800 N/mm² met ongecoat gereedschap en 1.200 N/mm² met gecoat gereedschap

Artikelnummer 3B024939
Uitvoering Afschuinfrees
Totale lengte (mm) 83
Schachtdiameter (mm) 12
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 36
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Afschuinfrees
Totale lengte (mm) 83
Schachtdiameter (mm) 12
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 36
Aantal tanden 4
Snijmateriaal Overig
Snijrichting Rechts
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 12
Merk Promat
Type TiCN-Coated End Mill

Artikelnummers

Artikelnummer 3B024939
EAN 4015448505655
UBB 500581679874
UNSPSC 27112803
Fabrikant artikelnummer 4000866512
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.