text.skipToContent text.skipToNavigation

Schachtfrees DIN 844 type HR nominale-d. 12 mm inzetlengte 36 mm HSS-Co5 DIN PROMAT


Artikelnummer 3U285335
Uitvoering Afschuinfrees
Totale lengte (mm) 83
Schachtdiameter (mm) 12
Werkende lengte (mm) 36
Aantal tanden 4
Snijmateriaal Overig
Snijrichting Rechts
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Afschuinfrees
Totale lengte (mm) 83
Schachtdiameter (mm) 12
Werkende lengte (mm) 36
Aantal tanden 4
Snijmateriaal Overig
Snijrichting Rechts
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 12
Merk Promat
Type Uncoated End Mill

Artikelnummers

Artikelnummer 3U285335
EAN 4015448505570
UBB 500581890984
UNSPSC 27112803
Fabrikant artikelnummer 4000866496
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.