text.skipToContent text.skipToNavigation

Schachtfrees DIN 844 type HR nominale-d. 10 mm inzetlengte 53 mm HSS-Co5 TiCN PROMAT

In stock

HSS-Co5. DIN 844. Type HR. Viersnijder. Lang. 45° beschermfase. Centrisch. Teruggeslepen fijn koordprofiel. Cilinderschacht met meeneemvlak. Rechtssnijdend. Voor het frezen van materialen met een vastheid tot ca. 800 N/mm² met ongecoat gereedschap en 1.200 N/mm² met gecoat gereedschap

Artikelnummer 4Y172316
Uitvoering Afschuinfrees
Totale lengte (mm) 95
Schachtdiameter (mm) 10
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 53
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Afschuinfrees
Totale lengte (mm) 95
Schachtdiameter (mm) 10
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 53
Aantal tanden 4
Snijmateriaal Overig
Snijrichting Rechts
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 10
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 4Y172316
EAN 4015448520771
UBB 500582311717
UNSPSC 27112803
Fabrikant artikelnummer 4000866550
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.