text.skipToContent text.skipToNavigation

Schachtfrees DIN 844 type HR nominale-d. 10 mm inzetlengte 30 mm HSS-Co5 TiCN PROMAT


Artikelnummer 5B421366
Uitvoering Afschuinfrees
Totale lengte (mm) 72
Schachtdiameter (mm) 10
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 30
Aantal tanden 4
Snijmateriaal Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Afschuinfrees
Totale lengte (mm) 72
Schachtdiameter (mm) 10
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 30
Aantal tanden 4
Snijmateriaal Overig
Snijrichting Rechts
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 10
Merk Promat
Type TiCN-Coated End Mill

Artikelnummers

Artikelnummer 5B421366
EAN 4015448505648
UBB 500582329222
UNSPSC 27112803
Fabrikant artikelnummer 4000866510
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.