Frezen
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
Frezen
Frezen
2X249005
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
Schachtfrees DIN 844 type HR nominale-d. 10 mm inzetlengte 30 mm HSS-Co5 DIN PROMAT
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
2X249005
Uitvoering
Afschuinfrees
Totale lengte (mm)
72
Schachtdiameter (mm)
10
Werkende lengte (mm)
30
Aantal tanden
4
Snijmateriaal
Overig
Snijrichting
Rechts
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Afschuinfrees
Totale lengte (mm)
72
Schachtdiameter (mm)
10
Werkende lengte (mm)
30
Aantal tanden
4
Snijmateriaal
Overig
Snijrichting
Rechts
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
10
Merk
Promat
Type
Uncoated End Mill
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2X249005
EAN
4015448505563
UBB
500581593232
UNSPSC
27112803
Fabrikant artikelnummer
4000866494