text.skipToContent text.skipToNavigation

Schachtfrees DIN 844 type HR nominale-d. 10 mm HSS-Co PM ALCRONA DIN 1835 B PROMAT


HSS-Co PM. ALCRONA-coating. DIN 844. Type HR. Viersnijder. Kort. 45° beschermfase. Centrisch. Cilinderschacht met meeneemvlak. Rechtssnijdend. Voor het frezen van materialen tot ca. 1400 N/mm² vastheid. Verbeterde stijfheid van het gereedschap door conische basis van spaangroeven

Artikelnummer 7K083519
Uitvoering Afschuinfrees
Totale lengte (mm) 72
Schachtdiameter (mm) 10
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 30
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Afschuinfrees
Totale lengte (mm) 72
Schachtdiameter (mm) 10
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 30
Aantal tanden 4
Snijmateriaal Overig
Snijrichting Rechts
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 10
Merk Promat
Type End Mill

Artikelnummers

Artikelnummer 7K083519
EAN 4015448560098
UBB 500583143739
UNSPSC 27112803
Fabrikant artikelnummer 4000866059
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.