Frezen
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
Frezen
Frezen
5M566757
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
Schachtfrees DIN 844 type HR nominale-d. 10 mm HSS-Co PM ALCRONA DIN 1835 B PROMAT
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
5M566757
Uitvoering
Afschuinfrees
Totale lengte (mm)
95
Schachtdiameter (mm)
10
Geschikt voor RVS
Ja
Werkende lengte (mm)
53
Aantal tanden
4
Snijmateriaal
Overig
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Afschuinfrees
Totale lengte (mm)
95
Schachtdiameter (mm)
10
Geschikt voor RVS
Ja
Werkende lengte (mm)
53
Aantal tanden
4
Snijmateriaal
Overig
Snijrichting
Rechts
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
10
Merk
Promat
Type
End Mill
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5M566757
EAN
4015448560166
UBB
500582502885
UNSPSC
27112803
Fabrikant artikelnummer
4000866073