text.skipToContent text.skipToNavigation

Schachtfrees DIN 6527 L type W nominale d. 20 mm VHM speciaal 38/40 graden DIN PROMAT


Artikelnummer 5I921320
Uitvoering Afschuinfrees
Totale lengte (mm) 104
Schachtdiameter (mm) 20
Werkende lengte (mm) 50
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Aantal tanden 3
Snijmateriaal Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Afschuinfrees
Totale lengte (mm) 104
Schachtdiameter (mm) 20
Werkende lengte (mm) 50
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Aantal tanden 3
Snijmateriaal Overig
Snijrichting Rechts
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 20
Merk Promat
Goederencode 82077010

Artikelnummers

Artikelnummer 5I921320
EAN 4015448778998
UBB 500582448857
UNSPSC 27112803
Fabrikant artikelnummer 4000806570
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.