Frezen
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
Frezen
Frezen
4E673005
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
Schachtfrees DIN 6527 L type W nominale d. 2 mm VHM speciaal 45 graden DIN PROMAT
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
4E673005
Uitvoering
Afschuinfrees
Totale lengte (mm)
57
Schachtdiameter (mm)
6
Werkende lengte (mm)
10
Geschikt voor non-ferro metalen
Ja
Aantal tanden
2
Snijmateriaal
Overig
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Afschuinfrees
Totale lengte (mm)
57
Schachtdiameter (mm)
6
Werkende lengte (mm)
10
Geschikt voor non-ferro metalen
Ja
Aantal tanden
2
Snijmateriaal
Overig
Snijrichting
Rechts
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
2
Merk
Promat
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4E673005
EAN
4015448778882
UBB
500582031968
UNSPSC
27112803
Fabrikant artikelnummer
4000806561