text.skipToContent text.skipToNavigation

Schachtfrees DIN 6527 L type nr nominale-d. 8 mm inzetlengte 25 mm VHM TiAlN PROMAT


VHM. Universele ultrafijne korrel. TiAlN-gecoat. DIN 6527 L. Type NR. Viersnijder. Lang. 45° beschermfase. Met cilinderschacht conform DIN 6535 HB. 45 ° spiraalhoek. Rechtssnijdend. Verjongde hals. Positieve spaanhoek voor hogere inzetflexibiliteit. Snijvlakuitvoering met speciaal ruwprofiel. Maakt een trillingsarme bewerking mogelijk

Artikelnummer 2Q535164
Uitvoering Afschuinfrees
Totale lengte (mm) 63
Schachtdiameter (mm) 8
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 25
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Afschuinfrees
Totale lengte (mm) 63
Schachtdiameter (mm) 8
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 25
Aantal tanden 4
Snijmateriaal Overig
Snijrichting Rechts
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 8
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 2Q535164
EAN 4015448567189
UBB 500581526828
UNSPSC 27112803
Fabrikant artikelnummer 4000866115
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.