Frezen
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
Frezen
Frezen
7X190858
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
Schachtfrees DIN 6527 L type nr nominale-d. 14 mm inzetlengte 35 mm VHM TiAlN PROMAT
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
7X190858
Uitvoering
Afschuinfrees
Totale lengte (mm)
83
Schachtdiameter (mm)
14
Geschikt voor RVS
Ja
Werkende lengte (mm)
35
Aantal tanden
4
Snijmateriaal
Overig
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Afschuinfrees
Totale lengte (mm)
83
Schachtdiameter (mm)
14
Geschikt voor RVS
Ja
Werkende lengte (mm)
35
Aantal tanden
4
Snijmateriaal
Overig
Snijrichting
Rechts
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
14
Merk
Promat
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7X190858
EAN
4015448567219
UBB
500583324339
UNSPSC
27112803
Fabrikant artikelnummer
4000866121