text.skipToContent text.skipToNavigation

Schachtfrees DIN 6527 L type NF nominale-d. 8 mm VHM TiAlN 45 graden DIN 6535 PROMAT


Artikelnummer 0D778641
Uitvoering Afrondprofielfrees
Totale lengte (mm) 63
Schachtdiameter (mm) 8
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 19
Aantal tanden 4
Snijmateriaal Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Afrondprofielfrees
Totale lengte (mm) 63
Schachtdiameter (mm) 8
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 19
Aantal tanden 4
Snijmateriaal Overig
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 8
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 0D778641
EAN 4015448546245
UBB 500573625554
UNSPSC 27112803
Fabrikant artikelnummer 4000866687
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.