text.skipToContent text.skipToNavigation

Schachtfrees DIN 6527 L type NF nominale-d. 5 mm VHM TiAlN 45 graden DIN 6535 PROMAT


Met spaanverdeler en ongelijke verdeling. VHM. TiAlN-gecoat. DIN 6527 L. Type NF. Viersnijder. Lang. Met cilinderschacht conform DIN 6535 HB. 45graden spiraalhoek

Artikelnummer 1B829117
Uitvoering Afrondprofielfrees
Totale lengte (mm) 57
Schachtdiameter (mm) 6
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 13
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Afrondprofielfrees
Totale lengte (mm) 57
Schachtdiameter (mm) 6
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 13
Aantal tanden 4
Snijmateriaal Overig
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 5
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 1B829117
EAN 4015448546221
UBB 500573983854
UNSPSC 27112803
Fabrikant artikelnummer 4000866683
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.