Frezen
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
Frezen
Frezen
5A869516
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
Schachtfrees DIN 6527 L type NF nominale-d. 16 mm VHM TiAlN 45 graden DIN 6535 PROMAT
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
5A869516
Uitvoering
Afrondprofielfrees
Totale lengte (mm)
92
Schachtdiameter (mm)
16
Geschikt voor RVS
Ja
Werkende lengte (mm)
32
Aantal tanden
4
Snijmateriaal
Overig
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Afrondprofielfrees
Totale lengte (mm)
92
Schachtdiameter (mm)
16
Geschikt voor RVS
Ja
Werkende lengte (mm)
32
Aantal tanden
4
Snijmateriaal
Overig
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
16
Merk
Promat
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5A869516
EAN
4015448546276
UBB
500582337225
UNSPSC
27112803
Fabrikant artikelnummer
4000866693