text.skipToContent text.skipToNavigation

Schachtfrees DIN 6527 L type NF nominale-d. 12 mm VHM TiAlN 45 graden DIN 6535 PROMAT


Article number 9U313994
Uitvoering Afrondprofielfrees
Totale lengte (mm) 83
Schachtdiameter (mm) 12
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 26
Aantal tanden 4
Snijmateriaal Overig
Packed per 1

Specifications

Uitvoering Afrondprofielfrees
Totale lengte (mm) 83
Schachtdiameter (mm) 12
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 26
Aantal tanden 4
Snijmateriaal Overig
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 12
Merk Promat
HS- en goederencode 82077031

Article numbers

Article number 9U313994
EAN 4015448546269
UBB 500583992341
UNSPSC 27112803
Manufacturer article nr  4000866691
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.