Frezen
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
Frezen
Frezen
7I270658
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
Schachtfrees DIN 6527 L RVS HPC nominale-d. 8 mm VHM TiAlN DIN 6535 HB PROMAT
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
7I270658
Uitvoering
Afschuinfrees
Totale lengte (mm)
63
Schachtdiameter (mm)
8
Geschikt voor RVS
Ja
Werkende lengte (mm)
25
Aantal tanden
4
Snijmateriaal
Overig
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Afschuinfrees
Totale lengte (mm)
63
Schachtdiameter (mm)
8
Geschikt voor RVS
Ja
Werkende lengte (mm)
25
Aantal tanden
4
Snijmateriaal
Overig
Snijrichting
Rechts
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
8
Merk
Promat
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7I270658
EAN
4015448717508
UBB
500583127245
UNSPSC
27112803
Fabrikant artikelnummer
4000806536