text.skipToContent text.skipToNavigation

Schachtfrees DIN 6527 L RVS HPC nominale-d. 6 mm VHM TiAlN DIN 6535 HB PROMAT


VHM. Universele ultrafijne korrel. TiAlN-gecoat. DIN 6527 L (vergelijkbaar). Type HPC. Viersnijder. Lang. 45° beschermfase. Centrisch. Met cilinderschacht conform DIN 6535 HB. Ongelijke stijging. Ongelijke verdeling. Rechtssnijdend. Verjongde hals vanaf nominale-Ø 6 mm

Artikelnummer 6N457966
Uitvoering Afschuinfrees
Totale lengte (mm) 57
Schachtdiameter (mm) 6
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 20
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Afschuinfrees
Totale lengte (mm) 57
Schachtdiameter (mm) 6
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 20
Aantal tanden 4
Snijmateriaal Overig
Snijrichting Rechts
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 6
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 6N457966
EAN 4015448717492
UBB 500582844691
UNSPSC 27112803
Fabrikant artikelnummer 4000806535
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.