text.skipToContent text.skipToNavigation

Schachtfrees DIN 6527 L RVS HPC nominale-d. 16 mm VHM TiAlN DIN 6535 HB PROMAT


Artikelnummer 7F786910
Uitvoering Afschuinfrees
Totale lengte (mm) 92
Schachtdiameter (mm) 16
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 42
Aantal tanden 4
Snijmateriaal Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Afschuinfrees
Totale lengte (mm) 92
Schachtdiameter (mm) 16
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 42
Aantal tanden 4
Snijmateriaal Overig
Snijrichting Rechts
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 16
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 7F786910
EAN 4015448717553
UBB 500583094809
UNSPSC 27112803
Fabrikant artikelnummer 4000806540
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.