text.skipToContent text.skipToNavigation

Schachtfrees DIN 6527 L RVS HPC nominale-d. 10 mm VHM TiAlN DIN 6535 HB PROMAT


VHM. Universele ultrafijne korrel. TiAlN-gecoat. DIN 6527 L (vergelijkbaar). Type HPC. Viersnijder. Lang. 45° beschermfase. Centrisch. Met cilinderschacht conform DIN 6535 HB. Ongelijke stijging. Ongelijke verdeling. Rechtssnijdend. Verjongde hals vanaf nominale-Ø 6 mm

Artikelnummer 2H353829
Uitvoering Afschuinfrees
Totale lengte (mm) 72
Schachtdiameter (mm) 10
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 30
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Afschuinfrees
Totale lengte (mm) 72
Schachtdiameter (mm) 10
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 30
Aantal tanden 4
Snijmateriaal Overig
Snijrichting Rechts
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 10
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 2H353829
EAN 4015448717515
UBB 500581390779
UNSPSC 27112803
Fabrikant artikelnummer 4000806537
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.