text.skipToContent text.skipToNavigation

Schachtfrees DIN 6527 L nominale-d. 6 mm inzetlengte 20 mm VHM TiAlN DIN 6535 PROMAT


Artikelnummer 6X794343
Uitvoering Afschuinfrees
Totale lengte (mm) 57
Schachtdiameter (mm) 6
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 20
Geschikt voor gietijzer Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Afschuinfrees
Totale lengte (mm) 57
Schachtdiameter (mm) 6
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 20
Geschikt voor gietijzer Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Aantal tanden 4
Snijmateriaal Overig
Snijrichting Rechts
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 6
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 6X794343
EAN 4015448595175
UBB 500582984109
UNSPSC 27112803
Fabrikant artikelnummer 4000866524
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.