Frezen
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
Frezen
Frezen
6E892650
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
Schachtfrees DIN 6527 L nominale-d. 16 mm inzetlengte 40 mm VHM TiAlN DIN 6535 PROMAT
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
6E892650
Uitvoering
Afschuinfrees
Totale lengte (mm)
92
Schachtdiameter (mm)
16
Geschikt voor RVS
Ja
Werkende lengte (mm)
40
Geschikt voor gietijzer
Ja
Geschikt voor non-ferro metalen
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Afschuinfrees
Totale lengte (mm)
92
Schachtdiameter (mm)
16
Geschikt voor RVS
Ja
Werkende lengte (mm)
40
Geschikt voor gietijzer
Ja
Geschikt voor non-ferro metalen
Ja
Aantal tanden
4
Snijmateriaal
Overig
Snijrichting
Rechts
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
16
Merk
Promat
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6E892650
EAN
4015448595229
UBB
500582746276
UNSPSC
27112803
Fabrikant artikelnummer
4000866528