text.skipToContent text.skipToNavigation

Schachtfrees DIN 6527 L nominale-d. 14 mm inzetlengte 35 mm VHM TiAlN DIN 6535 PROMAT


Artikelnummer 0D214693
Uitvoering Afschuinfrees
Totale lengte (mm) 83
Schachtdiameter (mm) 14
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 35
Geschikt voor gietijzer Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Afschuinfrees
Totale lengte (mm) 83
Schachtdiameter (mm) 14
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 35
Geschikt voor gietijzer Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Aantal tanden 4
Snijmateriaal Overig
Snijrichting Rechts
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 14
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 0D214693
EAN 4015448717003
UBB 500573629366
UNSPSC 27112803
Fabrikant artikelnummer 4000866531
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.