text.skipToContent text.skipToNavigation

Schachtfrees DIN 6527 L HPC nominale-d. 5 mm inzetlengte 13 mm VHM TiAlN DIN PROMAT


Artikelnummer 5C758051
Uitvoering Afschuinfrees
Totale lengte (mm) 57
Schachtdiameter (mm) 6
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 13
Geschikt voor gietijzer Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Afschuinfrees
Totale lengte (mm) 57
Schachtdiameter (mm) 6
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 13
Geschikt voor gietijzer Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Aantal tanden 4
Snijmateriaal Overig
Snijrichting Rechts
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 5
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 5C758051
EAN 4015448691648
UBB 500582356100
UNSPSC 27112803
Fabrikant artikelnummer 4000806514
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.