Frezen
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
Frezen
Frezen
2M509771
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
Schachtfrees DIN 6527 L HPC nominale-d. 3 mm inzetlengte 8 mm VHM TiAlN DIN PROMAT
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
2M509771
Uitvoering
Afschuinfrees
Totale lengte (mm)
57
Schachtdiameter (mm)
6
Geschikt voor RVS
Ja
Werkende lengte (mm)
8
Geschikt voor gietijzer
Ja
Geschikt voor non-ferro metalen
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Afschuinfrees
Totale lengte (mm)
57
Schachtdiameter (mm)
6
Geschikt voor RVS
Ja
Werkende lengte (mm)
8
Geschikt voor gietijzer
Ja
Geschikt voor non-ferro metalen
Ja
Aantal tanden
4
Snijmateriaal
Overig
Snijrichting
Rechts
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
3
Merk
Promat
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2M509771
EAN
4015448691624
UBB
500581438636
UNSPSC
27112803
Fabrikant artikelnummer
4000806512