Frezen
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
Frezen
Frezen
6C931892
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
Schachtfrees DIN 6527 L HPC nominale-d. 18 mm inzetlengte 42 mm VHM TiAlN DIN PROMAT
Toevoegen aan catalogus
Artikelnummer
6C931892
Uitvoering
Afschuinfrees
Totale lengte (mm)
92
Schachtdiameter (mm)
18
Geschikt voor RVS
Ja
Werkende lengte (mm)
42
Geschikt voor gietijzer
Ja
Geschikt voor non-ferro metalen
Ja
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Afschuinfrees
Totale lengte (mm)
92
Schachtdiameter (mm)
18
Geschikt voor RVS
Ja
Werkende lengte (mm)
42
Geschikt voor gietijzer
Ja
Geschikt voor non-ferro metalen
Ja
Aantal tanden
4
Snijmateriaal
Overig
Snijrichting
Rechts
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
18
Merk
Promat
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6C931892
EAN
4015448691730
UBB
500582695937
UNSPSC
27112803
Fabrikant artikelnummer
4000806521