text.skipToContent text.skipToNavigation

Schachtfrees DIN 6527 L HPC nominale-d. 14 mm inzetlengte 36 mm VHM TiAlN DIN PROMAT


Article number 8P951792
Uitvoering Afschuinfrees
Totale lengte (mm) 83
Schachtdiameter (mm) 14
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 36
Geschikt voor gietijzer Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Packed per 1

Specifications

Uitvoering Afschuinfrees
Totale lengte (mm) 83
Schachtdiameter (mm) 14
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 36
Geschikt voor gietijzer Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Aantal tanden 4
Snijmateriaal Overig
Snijrichting Rechts
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 14
Merk Promat
Goederencode 82077031

Article numbers

Article number 8P951792
EAN 4015448691709
UBB 500583588594
UNSPSC 27112803
Manufacturer article nr  4000806519
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.