text.skipToContent text.skipToNavigation

Schachtfrees DIN 6527 L HPC nominale-d. 10 mm inzetlengte 30 mm VHM TiAlN DIN PROMAT

Položka č. 8G461250
Uitvoering Afschuinfrees
Totale lengte (mm) 72
Schachtdiameter (mm) 10
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 30
Geschikt voor gietijzer Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja

technické údaje

Uitvoering Afschuinfrees
Totale lengte (mm) 72
Schachtdiameter (mm) 10
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 30
Geschikt voor gietijzer Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Aantal tanden 4
Snijmateriaal Overig
Snijrichting Rechts
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 10
Merk Promat
Goederencode 82077031

Čísla materiálu

Položka č. 8G461250
EAN 4015448691679
UBB 500583447437
UNSPSC 27112803
Číslo materiálu výrobcu 4000806517
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.