text.skipToContent text.skipToNavigation

Schachtfrees DIN 6527 K type UNI-HPC HPC nominale d. 5 mm VHM TiAlN DIN 6535 PROMAT


Artikelnummer 5E643400
Uitvoering Afschuinfrees
Totale lengte (mm) 54
Schachtdiameter (mm) 6
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 9
Geschikt voor gietijzer Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Afschuinfrees
Totale lengte (mm) 54
Schachtdiameter (mm) 6
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 9
Geschikt voor gietijzer Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Aantal tanden 4
Snijmateriaal Overig
Snijrichting Rechts
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 5
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 5E643400
EAN 4015448691525
UBB 500582388616
UNSPSC 27112803
Fabrikant artikelnummer 4000806503
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.