text.skipToContent text.skipToNavigation

Schachtfrees DIN 6527 K type UNI-HPC HPC nominale d. 3 mm VHM TiAlN DIN 6535 PROMAT


VHM. Universele ultrafijne korrel. TiAlN-gecoat. DIN 6527 K (vergelijkbaar). Type HPC. Viersnijder. Kort. 45° beschermfase. Centrisch. Met cilinderschacht conform DIN 6535 HB. Ongelijke stijging. Ongelijke verdeling. Rechtssnijdend

Artikelnummer 6R954757
Uitvoering Afschuinfrees
Totale lengte (mm) 50
Schachtdiameter (mm) 6
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 6
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Afschuinfrees
Totale lengte (mm) 50
Schachtdiameter (mm) 6
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 6
Geschikt voor gietijzer Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Aantal tanden 4
Snijmateriaal Overig
Snijrichting Rechts
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 3
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 6R954757
EAN 4015448691501
UBB 500582907308
UNSPSC 27112803
Fabrikant artikelnummer 4000806501
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.