text.skipToContent text.skipToNavigation

Schachtfrees DIN 6527 K type UNI-HPC HPC nominale d. 10 mm VHM TiAlN DIN 6535 PROMAT


VHM. Universele ultrafijne korrel. TiAlN-gecoat. DIN 6527 K (vergelijkbaar). Type HPC. Viersnijder. Kort. 45° beschermfase. Centrisch. Met cilinderschacht conform DIN 6535 HB. Ongelijke stijging. Ongelijke verdeling. Rechtssnijdend

Artikelnummer 3E730836
Uitvoering Afschuinfrees
Totale lengte (mm) 66
Schachtdiameter (mm) 10
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 14
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Afschuinfrees
Totale lengte (mm) 66
Schachtdiameter (mm) 10
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 14
Geschikt voor gietijzer Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Aantal tanden 4
Snijmateriaal Overig
Snijrichting Rechts
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 10
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 3E730836
EAN 4015448691563
UBB 500581708665
UNSPSC 27112803
Fabrikant artikelnummer 4000806506
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.