text.skipToContent text.skipToNavigation

Schachtfrees DIN 6527 K type N/HPC nominale d. 4 mm inzetlengte 12 mm VHM PROMAT


Artikelnummer 1H612188
Uitvoering Afschuinfrees
Totale lengte (mm) 54
Schachtdiameter (mm) 6
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 12
Geschikt voor gietijzer Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Afschuinfrees
Totale lengte (mm) 54
Schachtdiameter (mm) 6
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 12
Geschikt voor gietijzer Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Aantal tanden 4
Snijmateriaal Overig
Snijrichting Rechts
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 4
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 1H612188
EAN 4015448654179
UBB 500581036695
UNSPSC 27112803
Fabrikant artikelnummer 4000866333
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.