text.skipToContent text.skipToNavigation

Schachtfrees DIN 6527 K type N/HPC nominale d. 3 mm inzetlengte 9 mm VHM TiAlN PROMAT


Artikelnummer 4G945799
Uitvoering Afschuinfrees
Totale lengte (mm) 50
Schachtdiameter (mm) 6
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 9
Geschikt voor gietijzer Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Afschuinfrees
Totale lengte (mm) 50
Schachtdiameter (mm) 6
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 9
Geschikt voor gietijzer Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Aantal tanden 4
Snijmateriaal Overig
Snijrichting Rechts
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 3
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 4G945799
EAN 4015448654162
UBB 500582051180
UNSPSC 27112803
Fabrikant artikelnummer 4000866331
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.