text.skipToContent text.skipToNavigation

Schachtfrees DIN 6527 K type N/HPC nominale d. 20 mm inzetlengte 40 mm VHM PROMAT


Artikelnummer 2C328268
Uitvoering Afschuinfrees
Totale lengte (mm) 92
Schachtdiameter (mm) 20
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 40
Geschikt voor gietijzer Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Afschuinfrees
Totale lengte (mm) 92
Schachtdiameter (mm) 20
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 40
Geschikt voor gietijzer Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Aantal tanden 4
Snijmateriaal Overig
Snijrichting Rechts
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 20
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 2C328268
EAN 4015448595137
UBB 500581341699
UNSPSC 27112803
Fabrikant artikelnummer 4000866489
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.