Frezen
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
Frezen
Frezen
6A090800
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
Schachtfrees DIN 6527 K type N/HPC nominale d. 18 mm inzetlengte 34 mm VHM PROMAT
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
6A090800
Uitvoering
Afschuinfrees
Totale lengte (mm)
84
Schachtdiameter (mm)
18
Geschikt voor RVS
Ja
Werkende lengte (mm)
34
Geschikt voor gietijzer
Ja
Geschikt voor non-ferro metalen
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Afschuinfrees
Totale lengte (mm)
84
Schachtdiameter (mm)
18
Geschikt voor RVS
Ja
Werkende lengte (mm)
34
Geschikt voor gietijzer
Ja
Geschikt voor non-ferro metalen
Ja
Aantal tanden
4
Snijmateriaal
Overig
Snijrichting
Rechts
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
18
Merk
Promat
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6A090800
EAN
4015448716990
UBB
500582649330
UNSPSC
27112803
Fabrikant artikelnummer
4000866491