text.skipToContent text.skipToNavigation

Schachtfrees DIN 6527 K type N/HPC nominale d. 10 mm inzetlengte 24 mm VHM PROMAT


Artikelnummer 8M949752
Uitvoering Afschuinfrees
Totale lengte (mm) 66
Schachtdiameter (mm) 10
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 24
Geschikt voor gietijzer Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Afschuinfrees
Totale lengte (mm) 66
Schachtdiameter (mm) 10
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 24
Geschikt voor gietijzer Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Aantal tanden 4
Snijmateriaal Overig
Snijrichting Rechts
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 10
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 8M949752
EAN 4015448595106
UBB 500583530174
UNSPSC 27112803
Fabrikant artikelnummer 4000866486
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.