text.skipToContent text.skipToNavigation

Schaar totale lengte 160 mm snijlengte 42 mm KNIPEX


Scharen Alleen voor het knippen van vezels van KEVLAR® in optische vezelkabels, niet aanbevolen voor andere materialen. Nauwkeurig geslepen messen met vertanding voorkomen dat de vezels wegglijden en garanderen een zuivere snede. Geklonken precisieverbinding, voor wrijvingsarme beweging en soepel en gelijkmatig knippen van de dunne KEVLAR® vezels. Hardverchroomd, geslepen oppervlak. KEVLAR® is een geregistreerd handelsmerk van E. I. du Pont de Nemours and Company.

Referência K1160.300.160
Uitvoering Telefoonschaar
Met draadafsnijder Nee
Lengte (mm) 160
Richting Beide zijden
Materiaal greep Kunststof
Embalado por 1

Especificações

Uitvoering Telefoonschaar
Met draadafsnijder Nee
Lengte (mm) 160
Richting Beide zijden
Materiaal greep Kunststof
Merk Knipex
Gewicht per stuk (g) 76
Goederencode 82033000
Type Telephone Cable Shears in Blister Pack

Descrição

Scharen Alleen voor het knippen van vezels van KEVLAR® in optische vezelkabels, niet aanbevolen voor andere materialen. Nauwkeurig geslepen messen met vertanding voorkomen dat de vezels wegglijden en garanderen een zuivere snede. Geklonken precisieverbinding, voor wrijvingsarme beweging en soepel en gelijkmatig knippen van de dunne KEVLAR® vezels. Hardverchroomd, geslepen oppervlak. KEVLAR® is een geregistreerd handelsmerk van E. I. du Pont de Nemours and Company.

Números do artigo

Referência K1160.300.160
EAN 4003773043362
UBB 419106010574
UNSPSC 44121618
Artigo do fabricante nr 95 03 160 SB
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.